- SUNAO(スナオ) ディナーフォーク 燕振興工業 00516233

SUNAO(スナオ) ディナーフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00516233品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

装飾はなくシンプルなので、飽きのこないデザインです。

食器の種類洋食器種別ディナーフォーク材質18-8ステンレス/マット仕上全長(mm)194質量(g)44TKG品番9-1821-0402TKG品番(2017)6-1618-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする