曜日別特売
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401

CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ 00516401

励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード00516401品番CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥88,504
販売価格(税別)
80,458

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。

取付ベアリング取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする