ワダコーポレーション
18-8動物園 ケーキスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00518087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
ケーキスプーン
全長(mm)
139
質量(g)
22.5
TKG品番
9-1834-0609
TKG品番(2017)
6-1633-0609