- 18-8水族館 デザートナイフ刃付 ワダコーポレーション 00518184

- 18-8水族館 デザートナイフ刃付 ワダコーポレーション 00518184
- 18-8水族館 デザートナイフ刃付 ワダコーポレーション 00518184

18-8水族館 デザートナイフ刃付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00518184品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別デザートナイフ刃付全長(mm)180質量(g)34TKG品番9-1834-0801TKG品番(2017)6-1633-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする