曜日別特売
101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230

101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230
101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230
101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230
101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230
101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230
101-16-13G-24V-30DIN 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN 三木プーリ 00518230

励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-16-13G-24V-30DIN

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード00518230品番101-16-13G-24V-30DIN
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥134,793
販売価格(税別)
122,539

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。

取付フランジ取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)(at20℃)16穴径d1(Φmm)【ロータ】30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.46最高回転速度(min-1)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする