LEDプッシュスイッチ(電源マーク)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518274 品番MPS-1224G-O-20AP 緑
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12〜24V用
スイッチ容量は20Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
推奨取り付け穴:22mm
オプション配線カプラーは20A用が使用可

発光色緑色 電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチオルタネイト 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 取付穴径(Φmm)22(推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする