バッテリースイッチ Bターミナル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518290 品番BS-1b
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
主回路ON-OFF用
Bターミナル用:細径用端子(自動車用)

許容電流(A)最大500/連続125 電圧(V)12・24 ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用) 直径(Φmm)ターミナル:13 寸法(mm)82×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする