バッテリースイッチ サイドターミナル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518299 品番BS-1c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチ
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など

モノタロウではこんなお得な商品も!
許容電流(A)最大500/連続125 電圧(V)12・24 ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8 寸法(mm)100×29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518299
2023-11-17
用途:
フォークリフト使用時
有限会社新生 様

バッテリー上りが少なくなりました。ストレスがおさまりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする