曜日別特売
BS-5 ワンタッチバッテリーターミナル マリンテック 00518326

ワンタッチバッテリーターミナル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00518326品番BS-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
マイナス端子用・黒色塗装
バッテリーの交換が簡単に!
レバーをおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
放電防止用

許容電流(A)最大1000/連続430電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナルケーブル4-6AWG寸法(mm)55×43×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518326
2024-11-05
用途: 自動車マイナスバッテリー端子として

ナット側が角材ではなくローレット丸なので押さえながら回す必要があり、ワンタッチとはいかないです。
しっかり接続するとなるとちょっと役不足は否めません。
抑え側もバッテリー端子でよくあるスクエアナットにしてもらえればワンタッチも不可能ではないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする