HANMATEC製 安定化電源

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)10(MAX) 注文コード00518554 品番HM310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力電流・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズ
電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付
内蔵ファン付き
衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し)
高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き
高電圧・過電流・短絡保護回路付き

出力電流(A)10(MAX) 出力電圧(V)DC0〜30 寸法(mm)230×150×80 質量(g)1830 用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に 付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 リップル電圧:10mVrms、電流:8mVrms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする