曜日別特売
DC-22AWG-WP DCケーブル マリンテック 00518606

DCケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00518606品番DC-22AWG-WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能
キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当
防水IP-65相当
規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm)
7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで
オス・メスプラグセット品

ケーブル長(cm)22外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする