LEDラインテープライト 12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518850 品番ML5-12W 白色
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証

セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 電圧(V)DC12〜14 最大消費電力(W)85 LED色白色 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする