※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カタリキ
カタリキの キッチン・調理用品
カタリキの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カタリキの ヘラ・スパチュラ
ピティスプーン へら
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00518866
品番
PT0202
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
(ハンドル)ナイロン66、(スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
ピティスプーン
全長(mm)
179
色
グリーン
サイズ
大
耐熱温度(℃)
170
TKG品番
9-1838-0102
TKG品番(2017)
6-1636-0102