- シリコンクリーナースプーン 岡部洋食器製作所 00519006

シリコンクリーナースプーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(mm)232
内容量1個注文コード00519006品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ロングサイズで深いビンなどの取り出しに更に便利です。

種別クリーナースプーン食器の種類洋食器幅(mm)37全長(mm)232サイズLアズワン品番8-1421-02TKG品番9-1838-0801TKG品番(2017)6-1636-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00519015
2021-02-25
用途: 調理時
サービス業

特に瓶詰めのペーストを掬う際に重宝しています
耐熱温度もそれなりにあるので、掬って鍋のヘリに押し付けることもでき便利です

対象商品 : 00519015
2021-03-06
用途: 毛染め用のヘナを溶く時に利用

食品用に使うつもりだったのですが、(確認不足で)シリコンと柄の部分が一体型ではなかった為、食品以外の物を溶いたり さらえたりするのに利用してます。  きれいにすくえます。

1が参考にしています
対象商品 : 00519006
2018-06-13
用途: ヨーグルトスプーンとして

牛乳パックでヨーグルトを作っていて、普通のスプーンだと取り出しにくい。これだと、きれいに取り分けられる。

1が参考にしています
対象商品 : 00519015
2016-01-27
用途: 赤ん坊の離乳食用
農・林・水産業

やわらかくて安心安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする