笠吉製作所
18-0 給食スプーン (穴明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00519243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
給食用食器
材質
18-0ステンレス
種別
給食スプーン(穴明)
幅(mm)
35
全長(mm)
(皿)50
質量(g)
19.2
TKG品番
9-1836-1102
TKG品番(2017)
6-1637-1102