111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359

111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359
111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359
111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359
111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359
111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359
111-16-11G-24V-30DIN 励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN 三木プーリ 00519359

励磁ブレーキ 111形 111-16-11G-24V-30DIN

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519359品番111-16-11G-24V-30DIN
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥128,523
販売価格(税別)
116,839

・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ16タイプシャフト取付(一般)シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80穴径d(Φmm)【アーマチュア】30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)35コイル電流(A)(at20℃)16アーマチュアキー溝規格新JIS最高回転速度(min-1)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする