曜日別特売
- 18-8ビグネット チャイルドフォーク カタリキ 00519767

18-8ビグネット チャイルドフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519767品番-
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別フォーク全長(mm)171質量(g)43TKG品番9-1839-1901TKG品番(2017)6-1638-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする