112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919

112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919
112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919
112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919
112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919
112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919
112-04-12-24V-10DIN マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ 00519919

マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519919品番112-04-12-24V-10DIN
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,213
販売価格(税別)
25,648

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ4タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする