曜日別特売
BXH-06-10G-45V-11DIN 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ 00519989

BXH-06-10G-45V-11DIN 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ 00519989
BXH-06-10G-45V-11DIN 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ 00519989

無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519989品番BXH-06-10G-45V-11DIN
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥24,764
販売価格(税別)
22,513

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。

サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする