曜日別特売
BXH-10-10G-90V-19DIN 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ 00520059

BXH-10-10G-90V-19DIN 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ 00520059
BXH-10-10G-90V-19DIN 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ 00520059

無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード00520059品番BXH-10-10G-90V-19DIN
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥44,199
販売価格(税別)
40,181

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。

サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする