三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00520068
品番
BXH-12-10G-24V-24DIN
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥49,842
販売価格(税別)
¥
45,311
バスケットに入れる
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ
12
タイプ
保持・制動用
シリーズ
BXH
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
124
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)
32
コイル電圧(V)
(at20℃)DC24
コイル容量(W)
(at20℃)35
コイル電流(A)
(at20℃)1.46