三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-45V-14DIN
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00520147
品番
BXL-08-10G-45V-14DIN
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,078
販売価格(税別)
¥
22,798
バスケットに入れる
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ
8
タイプ
制動用
シリーズ
BXL
寸法A(mm)
96
寸法B(mm)
86
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)
4
コイル電圧(V)
(at20℃)DC45
コイル容量(W)
(at20℃)18
コイル電流(A)
(at20℃)0.41