曜日別特売
BXL-16-10G-24V-28DIN 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ 00520217

BXL-16-10G-24V-28DIN 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ 00520217
BXL-16-10G-24V-28DIN 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ 00520217

無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード00520217品番BXL-16-10G-24V-28DIN
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥65,516
販売価格(税別)
59,560

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。

サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする