福井クラフト
箸先アルミ焼肉箸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00520598
品番
90031370
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
焼物用専用箸
食器の種類
韓国食器
材質
アルミ、PBT樹脂
全長(mm)
250
色
黒
TKG品番
9-1842-1601
TKG品番(2017)
6-1641-1701