BXW-05-10L-180V-12 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10L-180V-12 三木プーリ 00520951

BXW-05-10L-180V-12 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10L-180V-12 三木プーリ 00520951
BXW-05-10L-180V-12 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10L-180V-12 三木プーリ 00520951

無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10L-180V-12

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00520951品番BXW-05-10L-180V-12
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,435
販売価格(税別)
17,668

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。

サイズ5タイプ制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】75寸法B(mm)【径方向】66レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)180コイル容量(W)(at20℃)13コイル電流(A)(at20℃)0.072
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする