T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00521425 品番C5-PSDNN-00060-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥32,1075,598
この商品は内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) クランプシステムレバークランプ 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 勝手勝手なし 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番567-7858 寸法l1(mm)60 寸法f1(mm)0.3 ゲージチップSNMG 12 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする