※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC20358F【ワケあり】 オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK 00521599 SC20358F【ワケあり】 オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK 00521599

オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)35 部品番号AC1013E1 注文コード00521599 品番SC20358F【ワケあり】
在庫数量:残り70点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9901,598
この商品は内径d・外径D・部品番号など15種類から選べます 他の種類を見る

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)35 幅b(mm)8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 部品番号AC1013E1 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする