BXW-03-10R-24V-11 無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-03-10R-24V-11 三木プーリ 00521651

BXW-03-10R-24V-11 無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-03-10R-24V-11 三木プーリ 00521651
BXW-03-10R-24V-11 無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-03-10R-24V-11 三木プーリ 00521651

無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-03-10R-24V-11

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00521651品番BXW-03-10R-24V-11
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,555
販売価格(税別)
15,959

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。

質量(kg)0.3サイズ3タイプサーボモータ用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】48寸法B(mm)【径方向】42コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000静摩擦トルク(Nm)1.3コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)7.2コイル電流(A)(at20℃)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする