曜日別特売
BXR-08-10-012-24V-20DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN 三木プーリ 00521696

BXR-08-10-012-24V-20DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN 三木プーリ 00521696
BXR-08-10-012-24V-20DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN 三木プーリ 00521696

薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード00521696品番BXR-08-10-012-24V-20DIN
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥26,750
販売価格(税別)
24,318

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。

サイズ8タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】93.5寸法B(mm)【径方向】85寸法C(mm)【径方向】92コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)12コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19.4コイル電流(A)(at20℃)0.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする