曜日別特売
BXR-10-20-016-24V-24DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN 三木プーリ 00521845

BXR-10-20-016-24V-24DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN 三木プーリ 00521845
BXR-10-20-016-24V-24DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN 三木プーリ 00521845

薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード00521845品番BXR-10-20-016-24V-24DIN
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥37,512
販売価格(税別)
34,102

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。

サイズ10タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】123.5寸法B(mm)【径方向】115寸法C(mm)【径方向】122コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)21.5コイル電流(A)(at20℃)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする