曜日別特売
BXR-14-20-038-24V-28DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN 三木プーリ 00521870

BXR-14-20-038-24V-28DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN 三木プーリ 00521870
BXR-14-20-038-24V-28DIN 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN 三木プーリ 00521870

薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード00521870品番BXR-14-20-038-24V-28DIN
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥70,531
販売価格(税別)
64,119

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。

サイズ14タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】167.5寸法B(mm)【径方向】158寸法C(mm)【径方向】166コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)38コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)31コイル電流(A)(at20℃)1.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする