福井クラフト
PBT五角箸 チーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521903
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
227
色
チーク
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-1001
TKG品番(2017)
6-1643-1101