福井クラフト
PBT亀甲箸
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(cm)
24
22.5
24
色
チーク
黒
チーク
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522612
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
チーク
全長(cm)
24
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-1802
TKG品番(2017)
6-1644-1202