浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の アンカー/錨
クリート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524258
品番
AK3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
120
穴径(Φmm)
5
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
24
寸法B(mm)
16
寸法P(mm)
30
寸法P1(mm)
-