浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の アンカー/錨
クリート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524267
品番
AK3701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
310
穴径(Φmm)
5
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
60
寸法P(mm)
40
寸法P1(mm)
40