浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の アンカー/錨
クリート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524285
品番
AK3703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
930
穴径(Φmm)
6
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
48
寸法B(mm)
85
寸法P(mm)
60
寸法P1(mm)
60