FPW560S-25 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター 00524361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00524361 品番FPW560S-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。
水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。
コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。

種別インダクションタイプ 減速比25 出力(W)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする