※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00524395
品番FPW560S-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。
水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。
コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。