TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ABS製サーバーレスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00525385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ABS
色
キャメル
質量(g)
137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×87×47
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1853-0601
TKG品番(2017)
6-1651-0101