※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBI560R-801 クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター 00525515 CBI560R-801 クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター 00525515

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00525515 品番 CBI560R-801
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

出力(kW)0.055 種類スピードコントロールモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする