5TK20CGN-A トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター 00525752

トルクモーター(TKシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00525752品番5TK20CGN-A
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。
・巻き取り作業に適しています。
・拘束運転に使用できます。
・ブレーキとしても使用できます。
・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。
・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。

タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする