カトラリートレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00526015 品番 -
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

収納物が取り出しやすく洗いやすい形状。
並べた時、隙間が少なくゴミが溜まりにくい。

材質ポリスチレン ホワイト サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×32 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×27 耐熱温度(℃)70 TKG品番9-1853-0301 TKG品番(2017)6-1652-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00526015
2015-08-05
用途:
キッチン収納
建設業・工事業

イイ!!
S〜LLまで複数をホワイト&ブラックで計24個購入。
システムキッチンの引き出しで2段にて使用。
安っぽくない質感ですし、ヴィジュアル的にも満足!
ただ、キズものも含まれていた為(店頭なら買わないレベル)
3個ほど交換して頂きました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする