- カトラリートレー カラサワカンパニー 00526042

カトラリートレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード00526042 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

収納物が取り出しやすく洗いやすい形状。
並べた時、隙間が少なくゴミが溜まりにくい。

材質ポリスチレン ブラック サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×88×32 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×60×27 耐熱温度(℃)70 TKG品番(2017)6-1652-1804

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00526015
2015-08-05
用途:
キッチン収納
建設業・工事業

イイ!!
S〜LLまで複数をホワイト&ブラックで計24個購入。
システムキッチンの引き出しで2段にて使用。
安っぽくない質感ですし、ヴィジュアル的にも満足!
ただ、キズものも含まれていた為(店頭なら買わないレベル)
3個ほど交換して頂きました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする