曜日別特売
- カトラリートレー カラサワカンパニー 00526058

カトラリートレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00526058品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

収納物が取り出しやすく洗いやすい形状。
並べた時、隙間が少なくゴミが溜まりにくい。

材質ポリスチレンホワイトサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×88×32内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×60×27耐熱温度(℃)70TKG品番9-1853-0303TKG品番(2017)6-1652-1805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00526015
2015-08-05
用途: キッチン収納
建設業・工事業

イイ!!
S~LLまで複数をホワイト&ブラックで計24個購入。
システムキッチンの引き出しで2段にて使用。
安っぽくない質感ですし、ヴィジュアル的にも満足!
ただ、キズものも含まれていた為(店頭なら買わないレベル)
3個ほど交換して頂きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする