えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メタル薄型メニューブック立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527083
品番
BS23
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ラミネートなど薄型メニューやカードメニューなどに適しています。
材質
鉄
色
ブラウン
質量(kg)
0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×85
有効幅(mm)
3
TKG品番
9-2051-0201
TKG品番(2017)
6-1857-0201