CA-304L3シリーズ吸収缶

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 00527459 品番 CA-304L3/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

キャップが不要なネジ込みタイプ。
直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。

ガスの種類有機ガス用 破過時間55分 防塵機能あり 国家検定合格番号TN22 適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF 区分L3 粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子) 取付方式ネジ込みタイプ 質量(g)約46 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 種別吸収缶

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07077016
2024-06-13
用途:
現場
建設業・工事業

普段から使用しているため、安定の使い心地。価格がもう少し安いとありがたい。モノタロウさんお願いします。

対象商品:
07077016
2020-10-17
用途:
産廃施設メンテナンス
サービス業

よく使う消耗品で、モノタロウさんだとすぐ手に入るから大変助かっています。

対象商品:
07077016
2018-12-08
用途:
旋盤加工時
製造業

シゲマツ様ではGM31に推奨されておりませんが、以前購入しましたCA-304L2/OVより長持ちするようです。(当方の使用環境下に於いてですが。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする