※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントロールパック(単体) SS21タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00527572 品番SS22L-SSSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

回転速度設定方法は次のいずれか1つによります。
内部速度設定器による設定
外部速度設定器による設定(付属品):PAVR-20KY(20kΩ、1/4W)
外部直流電圧による設定:DC0〜6V

付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書 種別スピードコントロールパック単体 タイプ有接点スピードコントロールパック 電源電圧(V)単相200±10% 機能スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)0〜40(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 制動電流継続時間(秒)約0.5 回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)90〜1400、(60Hz)90〜1700 適合モーター出力(W)6、15
注意
※制動電流(ピーク値)は、組み合わせるモーターによって異なります。
適合モーター品名の(GN)は、ギヤヘッドと組み合わせるモーターです。
※モーター、ギヤヘッドは別売です。
※並列運転はできません。出力40W以下のモーターで並列運転をする場合は、SS31(-SSSD)タイプをお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00527572 SS22L-SSSD 22663436 MSC-1 スピードコントローラ単体 オリエンタルモーター スピードコントローラ単体 オリエンタルモーター 1個 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
コンベア設備

25年前の設備に使用させてもらっています。
まもなく廃番との事ですが、今まで継続して生産してくださっていたことが企業の姿勢として大変感心させられ、また感謝の気持ちでいっぱいです。

対象商品:
00527511
2023-08-12
用途:
納品前の動作チェック
建設業・工事業

正直、商社の方が安く買えますが、直ぐに欲しいときに利用させて戴いてます。
いつも迅速な対応に感謝いたします。

対象商品:
00527511
2022-07-23
用途:
機械の改造工事
製造業

回転機構の機械で、タクトを上げるために回転速度の調整をできるようにするために使用した。
インダクションモータ(4IK25GN-Aなど)、レバーシブルモータ(4RK25RGN-A)では速度コントロールはできません。
必ずスピードコントロールモータ(4IK25RGN-Aなど)を使用してください。

対象商品:
00527511
2021-05-21
用途:
部品交換
合資会社ヤマコメ醸造 様 (製造業)

使用している機械が古いタイプだったので、ピンの数が違っていて
使えなかった。メーカーもアダプターか何か付けてほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
00527581
2016-07-24
用途:
麺機の修理

かなり急いでいました。迅速にご対応頂き助かりました。機械は順調に作動しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする