Tシリーズ吸収缶

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 00527739 品番 T/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ガスの種類有機ガス 破過時間250分以上 国家検定合格番号TN372 適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 質量(g)80以下 トラスコ品番819-5449 規格国検 最高許容透過濃度(ppm)5 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50 試験ガスシクロヘキサン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
工場内作業時

使用者によると、安心して作業が出来るとの事です。
重松のマスクとセットで使用しています。
破過時間を超えないよう、きっちり計算してるようです。
毎日使うので100個入りを買おうとしたら、保存期間が気になるからイヤだと言われました。
確かに、作業者はひとりだけなのでそれもそうかと思い、ちょくちょく購入しています。

2人が参考にしています
2025-06-26
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

別売りの防塵・防毒マスクと一緒に購入しました。
2時間くらい使用しましたが、問題ありませんでした。
有機ガスを有効に取り除いてくれます。

2025-05-05
用途:
室内塗装作業
中川塗装 様 (建設業・工事業)

室内塗装作業に使用しました。有機ガス作業に、使用感は大変良かったです。
安全作業で、ガス中毒に完璧でした。

対象商品:
57628506
2023-07-11
用途:
自動車の塗装

値段も安く,シンナー臭もしっかりと遮断されるので,リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
57628506
2023-07-08
用途:
化学物質過敏症対策
製造業

空気抵抗が少ないので心肺機能が弱い私でも呼吸が楽でした。

対象商品:
57628558
2023-02-15
用途:
防災(火山噴火)

短時間の試用では思ったよりも抵抗が小さく呼吸が楽です。吸収型のフィルターなので保存期間に注意します。

対象商品:
57628558
2023-05-24
用途:
工場現場作業時
建設業・工事業

粉じん用フィルター・押え枠とセットで使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57628506
2022-06-15
用途:
農薬散布用として
農・林・水産業

重松のマスクを使っているので基本的にこれを使っています。
内部フィルター交換式よりも安心感もあるのでとても満足しています。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする