ストロングメニューブック立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00527765 品番 BS105
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アクリル、鉄 仕様バーゴールド 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×60 有効幅(mm)10 TKG品番9-2052-1201 TKG品番(2017)6-1858-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする