IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Feステーキ皿 小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
520
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×133×18
鉄板厚さ(mm)
2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×20
TKG品番
9-1857-0401
木台寸法(mm)
325×150
TKG品番(2017)
6-1657-0401
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。